Design: Made of stainless steel, dropped forged. Cutting edges induction-hardened (min. 59 HRC), handles lacquered. Application: For straight cuts, in metal sheets up to 1.0 mm and stainless steel sheets up to 0.8 mm.
28,77 €/ Unitéhors TVA
34,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150