Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille a matiere synthetique 0-42mm

  • ERIKS:12739110
  • Fabricant:4317784540926
Image 1
Cisaille pour tubes plastiques

Modèle : lame en acier inoxydable avec géométrie de coupe optimale et revêtement PTFE, amovible sans outil et en toute rapidité. Afin de réduire le risque de blessures et de préserver la lame, celle-ci est protégée dans le boîtier. Corps en magnésium moulé sous pression, avec retrait rapide à une main de la lame et inserts synthétiques souples ergonomiques.

Applications : pour la coupe précise à une main, pour une séparation rapide et nécessitant peu d'effort des tubes synthétiques et composites grâce à une avance guidée par les dents.
Ajouter à la liste

55,09 €/ Unitéhors TVA

66,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de tube de/à
42 mm