Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille a feuillard a gauche 225mm

  • ERIKS:23074269
  • Fabricant:4317784096768
Image 1
Cisaille à feuillard d'acier de sécurité

Modèle : en acier de qualité, forgées en matrice. Taillants trempés de plus par induction (au moins 56 HRC). Le serre-joint empêche le relèvement vertical des extrémités du feuillard. Poignée peinte, avec ressort et protection anti-glissement.

Applications : pour des feuillards d'emballage jusqu'à une épaisseur max. de 0,6 mm et une largeur de 25 mm, introduction facile de la partie inférieure plate sous la bande de la caisse.

Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
225 mm