Eriks
FORMAT

FORMAT Chasse-pointe DIN6458 4mm

  • ERIKS:23077497
  • Fabricant:4317784092944
Image 1
Chasse-pointe

Modèle : DIN 6458 D, Modèle : en acier au chrome-molybdène-vanadium octogonal, forme de broche conique. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Pointe et manche trempés, revenus et vernis.

Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Poinçons
Diamètre pointe
4 mm
Longueur
120 mm