Eriks
FORMAT

FORMAT Chasse-goupilles DIN6450 8mm

  • ERIKS:23077510
  • Fabricant:4317784093088
Image 1
Chasse-goupilles

Modèle : DIN 6450 D, en acier au chrome-molybdène-vanadium octogonal, forme de broche conique. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Pointe et manche trempés, revenus et vernis.

Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Chasse-goupille parallèle
Diamètre pointe
8 mm
Longueur
150 mm