Modèle : DIN 6450 D, en acier au chrome-molybdène-vanadium octogonal, forme de broche conique. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Pointe et manche trempés, revenus et vernis.
2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Chasse-goupille parallèle |
Diamètre pointe | 7 mm |
Longueur | 150 mm |