Eriks
FORMAT

FORMAT Chariot à outils 485x375x230mm HDPE Tableau avec sacs

  • ERIKS:14568130
  • Fabricant:4317784633819
Image 1
Valise à roulettes

Modèle : en plastique HDPE extrêmement résistant à l’usure et à l’humidité, noir, avec cloisons résistantes à l’usure, en plastique spécial pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l’humidité, aux graisses et aux produits chimiques ainsi que rallonge télescopique stable sur 3 niveaux, revêtue par poudre, et roulettes alignées. Bac hauteur 88 mm, disposition libre des compartiments. À charnières robustes, couvercle de sécurité, la mallette peut être chargée jusqu’à 35 kg, double cadre en aluminium avec protection contre les chocs. Très stable et fond muni de patins protecteurs intégrés. Verrouillable avec 2 serrures de sûreté à bascule et 1 serrure à combinaison. Livraison sans contenu.

Équipé de :
23 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
23 pochettes sur le panneau à outils à 2 faces
14 pochettes sur le panneau intercalaire
1 grande pochette sur le panneau intercalaire
1 bac à panneau intercalaire
7 boucles sur le panneau
1 porte-documents dans le panneau

Ajouter à la liste

365,63 €/ Unitéhors TVA

442,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT