Eriks
FORMAT

FORMAT Calibre micrométrique DIGI sans câble de données 75-100mm

  • ERIKS:12596280
  • Fabricant:4317784521284
Image 1
Modèle : faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la pression de mesure par friction, levier de blocage et protection contre la chaleur de la main. Classe de protection IP 54. Livraison sous étui synthétique.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, coupure automatique.
Composition de la fourniture : avec étalon à partir de 25 mm.
Remarque : pile de rechange (voir réf. 4027 2032).
Ajouter à la liste

165,32 €/ Unitéhors TVA

200,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 75 jusqu'à 100 mm
Affichage numérique
Oui