Eriks
FORMAT

FORMAT Caisse a outils tole dacier 430x200x200mm 5 pieces

  • ERIKS:23194791
  • Fabricant:4317784091626
Image 1
Toolbox, steel sheet

Design: Made of sheet steel, painted hammer blue inside and out, with foldable carrying handle and automatic closing function of the tool box when the carrying handle is pulled up. Can be folded apart thanks to the heavy-duty rivet hinges. 5-piece, can be locked with padlock (not supplied).

Ajouter à la liste

54,15 €/ Unitéhors TVA

65,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
430 mm
Largeur
200 mm
Hauteur
200 mm
Profondeur
430 mm
Couleur
Bleu