Modèle : corps de cadenas robuste en alliage d'aluminium, avec étrier trempé, protégé contre la corrosion, à double verrouillage. Verrouillage par mécanisme de précision, protection anti-effraction renforcée. Livraison avec 2 clés, serrures différentes.
29,35 €/ Unitéhors TVA
35,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Largeur de serrure | 40 mm |
Diamètre étrier | 6.5 mm |
Hauteur de support | 23 mm |