Eriks
FORMAT

FORMAT Burin pointu a pierre DIN7256 250x16mm

  • ERIKS:23076709
  • Fabricant:4317784268202
Image 1
Burin pointu pour le travail de la pierre

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



DIN 7256, tige octogonale.

Ajouter à la liste

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à pierre