Eriks
FORMAT

FORMAT Burin plat a pierre DIN7254A 300x23x13mm avec tige ovale plate

  • ERIKS:23076684
  • Fabricant:4317784094443
Image 1
Burin plat pour le travail de la pierre, DIN 7254 A, tige ovale plate

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.

Ajouter à la liste

10,19 €/ Unitéhors TVA

12,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à pierre