Eriks
FORMAT

FORMAT Burin plat a pierre DIN7254A 250x20x12mm

  • ERIKS:23076712
  • Fabricant:4317784268172
Image 1
Burin plat pour le travail de la pierre, DIN 7254 A, tige ovale plate

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.

Ajouter à la liste

8,39 €/ Unitéhors TVA

10,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à pierre