Eriks
FORMAT

FORMAT Burin delectricien DIN 7255 300x10mm

  • ERIKS:23076701
  • Fabricant:4317784092876
Image 1
Burin d'électricien pour l'usinage de la pierre

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



Tige octogonale.

Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à pierre