Eriks
FORMAT

FORMAT Burin a nettoyer les joints 250x50mm

  • ERIKS:12055974
  • Fabricant:4317784475556
Image 1
Burin à nettoyer les joints

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



DIN 7255, forgé, trempé, manche et extrémité laqués.

Ajouter à la liste

14,28 €/ Unitéhors TVA

17,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à pierre