Eriks
FORMAT

FORMAT Burette a huile zinc moule sous pression T.1 capacite nominale 500ml

  • ERIKS:23429749
  • Fabricant:4317784091329
Image 1
Burette à huile, zinc moulé sous pression

Modèle : en soulevant légèrement le levier, on obtient un dosage goutte à goutte. La lance d'aspiration à roulement à bille et entraînement par attraction terrestre permet de vider quasiment entièrement le récipient.

Applications : convient aux huiles à viscosité faible et élevée et aux lubrifiants synthétiques. Ne convient pas aux huiles agressives.



Modèle : réservoir en zinc moulé sous pression. La pompe métallique à double action permet l'application d'huile dans quasiment toutes les positions. En soulevant légèrement le levier, on obtient un dosage goutte à goutte.
Ajouter à la liste

39,05 €/ Unitéhors TVA

47,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Contenu
0.5 l
Hauteur
350 mm