Eriks
FORMAT

FORMAT Burette a huile polyethylene T.1 capacite nominale 500ml

  • ERIKS:23429755
  • Fabricant:4317784091350
Image 1
Burette à huile, polyéthylène

Modèle : en soulevant légèrement le levier, on obtient un dosage goutte à goutte. La lance d'aspiration à roulement à bille et entraînement par attraction terrestre permet de vider quasiment entièrement le récipient.

Applications : convient aux huiles à viscosité faible et élevée et aux lubrifiants synthétiques. Ne convient pas aux huiles agressives.



Modèle : réservoir en polyéthylène, avec pompe à pression en laiton à action simple. En soulevant légèrement le levier, on obtient un dosage goutte à goutte.
Ajouter à la liste

30,48 €/ Unitéhors TVA

36,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Contenu
0.5 l
Hauteur
350 mm
Matériau
Polyéthylène