Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse-pinceau inox torsadee 6mm 20x29x0,26mm

  • ERIKS:23153351
  • Fabricant:4317784395021
Image 1
Brosse pinceau, fil d'acier inoxydable (1.4310), torsadé

Modèle : avec queue 6 mm.

Applications : pour l'utilisation sur perceuses, outils électriques et pneumatiques à fonctionnement rapide. Pour l'utilisation agressive lors de travaux de nettoyage difficiles dans des endroits difficiles d'accès. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.
Ajouter à la liste

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.26 mm
Diamètre de la brosse
20 mm