Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse-pinceau inox ondulee 6mm 10x20x0,3mm

  • ERIKS:23153370
  • Fabricant:4317784268615
Image 1
End brush, stainless steel wire (1.4310), wavy setDesign: With 6-mm shank. Application: For use in drills and high-speed electrical and compressed air tools. For use in light to medium cleaning jobs on hard-to-reach areas and interior surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc.
Ajouter à la liste

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Longueur
20 mm
Diamètre de la brosse
10 mm