Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse-pinceau acier torsadee 6mm 20x29x0,35mm

  • ERIKS:23153348
  • Fabricant:4317784394994
Image 1
End brush, steel wire, knottedDesign: With 6-mm shank. Application: For use in drills and high-speed electrical and compressed air tools. For aggressive use in heavy cleaning work on hard-to-reach areas and interior surfaces. For the removal of paint, burrs, cinder, rust, scale, etc.
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.35 mm
Longueur
29 mm
Diamètre de la brosse
20 mm