Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse-pinceau acier torsadee 6mm 10x26x0,25mm

  • ERIKS:12739024
  • Fabricant:4317784538831
Image 1
Brosse pinceau, étroite, fil d'acier, torsadé

Modèle : avec queue 6 mm.

Applications : pour l'utilisation sur perceuses, outils électriques et pneumatiques à fonctionnement rapide. Principalement conçue pour l'usinage des angles intérieurs. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.

Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.2 mm
Diamètre de la brosse
10 mm