Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse-pinceau acier ondulee 6mm 25x25x0,3mm

  • ERIKS:23153368
  • Fabricant:4317784202220
Image 1
End brush, steel wire, wavy setDesign: With 6-mm shank. Application: For use in drills and high-speed electrical and compressed air tools. For use in light to medium cleaning jobs on hard-to-reach areas and interior surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc.
Ajouter à la liste

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Longueur
25 mm
Diamètre de la brosse
25 mm