Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse conique acier M14 torsadee 115x mm

  • ERIKS:23153422
  • Fabricant:4317784268660
Image 1
Brosse conique, fil d'acier, torsadé

Modèle : avec filetage M14 x 2.

Applications : pour une utilisation avec toutes les meuleuses d'angle à une main standards. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.
Ajouter à la liste

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
115 mm