Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire laiton 150x24mm

  • ERIKS:12738994
  • Fabricant:4317784538763
Image 1
Wheel brush, brass wire, wavy setApplication: For use in stationary machines. For minor to moderate cleaning and for working with large surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc. Supplied incl. the following reduction pieces: 13, 15, 16, 19, 20 mm as well as 7/8" and 1"
Ajouter à la liste

48,40 €/ Unitéhors TVA

58,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
150 mm