Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire inox torsadee 125x mm

  • ERIKS:23153509
  • Fabricant:4317784350310
Image 1
Brosse circulaire, fil d'acier inoxydable (1,4310), torsadé

Modèle : avec alésage 22,23 mm.

Applications : s’utilise pour monter sur des machines fixes. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.

Ajouter à la liste

21,12 €/ Unitéhors TVA

25,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
125 mm