Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire inox torsadee 115x mm

  • ERIKS:23153419
  • Fabricant:4317784268707
Image 1
Brosse circulaire, fil d'acier inoxydable (1,4310), torsadé

Modèle : avec alésage 22,23 mm.

Applications : s’utilise pour monter sur des machines fixes. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.

Ajouter à la liste

18,36 €/ Unitéhors TVA

22,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
115 mm