Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire inox ondulee 60x6x mm

  • ERIKS:23153552
  • Fabricant:4317784091732
Image 1
Tool wheel brush, stainless steel wire (1.4310), wavy setDesign: With 6-mm shank. Application: For use in drills and high-speed electrical and compressed air tools. For minor to moderate cleaning and for working with large surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc.
Ajouter à la liste

9,53 €/ Unitéhors TVA

11,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.2 mm
Diamètre de la brosse
60 mm