Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire inox droite/gauche torsadee 115x0,35mm

  • ERIKS:12739006
  • Fabricant:4317784538794
Image 1
Brosse circulaire, fil d'acier inoxydable (1.4310), torsadé à droite/à gauche

Modèle : avec alésage 22,23 mm.

Applications : s’utilise pour monter sur des machines fixes. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.



Torsadé à droite/à gauche pour les tâches particulièrement lourdes et le traitement des arêtes, avec une usure régulière.

Ajouter à la liste

18,40 €/ Unitéhors TVA

22,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
115 mm