Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire inox 200x30mm

  • ERIKS:23153322
  • Fabricant:4317784271264
Image 1
Brosse circulaire, fil d'acier inoxydable (1.4310), ondulé

Applications : s’utilise pour monter sur des machines fixes. Pour l'utilisation lors de travaux de nettoyage légers à moyennement difficiles et pour travailler les grandes surfaces. Pour rendre rugueux et matifier ainsi que pour éliminer la peinture, le vernis, les bavures, la rouille, la calamine etc.



Livraison avec les réducteurs en plastique suivants :
Ø de brosse 125 mm :    1/2" et 5/8"
Ø de brosse 150–200 mm :    13, 15, 16, 19, 20 mm ainsi que 7/8" et 1"


Livraison avec les réducteurs suivants :
13, 15, 16, 19, 20 mm ainsi que 7/8" et 1"
Ajouter à la liste

64,12 €/ Unitéhors TVA

77,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
200 mm