Applications : s’utilise pour monter sur des machines fixes. Pour l'utilisation lors de travaux de nettoyage légers à moyennement difficiles et pour travailler les grandes surfaces. Pour rendre rugueux et matifier ainsi que pour éliminer la peinture, le vernis, les bavures, la rouille, la calamine etc.
Livraison avec les réducteurs en plastique suivants :
Ø de brosse 125 mm : 1/2" et 5/8"
Ø de brosse 150–200 mm : 13, 15, 16, 19, 20 mm ainsi que 7/8" et 1"
33,81 €/ Unitéhors TVA
40,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150