Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire acier torsadee 75x6x mm

  • ERIKS:23153417
  • Fabricant:4317784268653
Image 1
Brosse circulaire à emmanchement, fil d'acier, torsadé

Modèle : avec queue 6 mm.

Applications : pour l'utilisation sur perceuses, outils électriques et pneumatiques à fonctionnement rapide. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de la brosse
75 mm