Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire acier torsadee 125x6x mm

  • ERIKS:23288370
  • Fabricant:4317784407052
Image 1
Brosse circulaire, fil d'acier, torsadé, étroite

Modèle : avec alésage 22,23 mm.

Applications : s’utilise pour monter sur des machines fixes. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc. Spécialement conçu pour le traitement professionnel des cordons de soudure dans la construction de canalisations et de pipelines.

Ajouter à la liste

32,63 €/ Unitéhors TVA

39,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
125 mm