Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire acier ondulee 70x6x mm

  • ERIKS:23153547
  • Fabricant:4317784091664
Image 1
Tool wheel brush, steel wire, wavy setDesign: With 6-mm shank. Application: For use in drills and high-speed electrical and compressed air tools. For minor to moderate cleaning and for working with large surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc.
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
70 mm