Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire acier 200x30mm

  • ERIKS:23153331
  • Fabricant:4317784271226
Image 1
Wheel brush, steel wire, wavy set

Application: For use in stationary machines. For minor to moderate cleaning and for working with large surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc.

Ajouter à la liste

32,03 €/ Unitéhors TVA

38,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Longueur
30 mm
Diamètre de la brosse
200 mm