Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire acier 125x22mm

  • ERIKS:23153328
  • Fabricant:4317784271189
Image 1
Wheel brush, steel wire, wavy set

Application: For use in stationary machines. For minor to moderate cleaning and for working with large surfaces. For roughening and matting and for the removal of paint, varnish, burrs, rust, scale, etc.

Ajouter à la liste

15,97 €/ Unitéhors TVA

19,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Longueur
22 mm
Diamètre de la brosse
125 mm