Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse circulaire a emmanchement haute securite ondulee 63x6x mm

  • ERIKS:23288367
  • Fabricant:4317784407090
Image 1
Brosse circulaire à emmanchement haute sécurité

Modèle : en fil d'acier ondulé, recouvert de matière synthétique. Homologué TÜV, durée de vie 10 x plus élevée. Haute sécurité grâce au liant à base de matière synthétique, empêchant la rupture du fil . Avec queue 6 mm.

Applications : pour l'utilisation sur perceuses, outils électriques et pneumatiques à fonctionnement rapide. Pour l'utilisation lors de travaux de nettoyage légers à moyennement difficiles dans des endroits difficiles d'accès. Pour rendre rugueux et matifier ainsi que pour éliminer la peinture, le vernis, les bavures, la rouille, la calamine etc.

Ajouter à la liste

16,31 €/ Unitéhors TVA

19,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
63 mm