Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse boisseau Longlife acier M14 ondulee 60x mm

  • ERIKS:12739018
  • Fabricant:4317784527958
Image 1
Brosse boisseau, fil d’acier, torsadé

Modèle : filaments en fil d’acier torsadé pour une diminution des ruptures de fil et une évacuation qui ménage le matériau. Avec filetage M14 x 2.

Applications : pour l’emmanchement dans toutes les meuleuses d’angle à une main du commerce. Spécialement conçu pour la rectification fine et satinée des surfaces. Pour une utilisation lors de travaux de nettoyage légers à moyens et pour le traitement de grandes surfaces. Pour le grattage et le polissage mat ainsi que pour éliminer la peinture, le vernis, les bavures, la rouille, la calamine etc.
Ajouter à la liste

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
60 mm