Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse boisseau inox M14 torsadee 65x0,35mm

  • ERIKS:23153391
  • Fabricant:4317784135535
Image 1
Brosse boisseau, fil d'acier inoxydable (1.4310), torsadé

Modèle : avec filetage M14 x 2.

Applications : pour une utilisation avec toutes les meuleuses d'angle à une main standards. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.
Ajouter à la liste

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
65 mm