Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse boisseau inox M14 ondulee 80x mm

  • ERIKS:23153416
  • Fabricant:4317784268691
Image 1
Brosse boisseau, fil d'acier inoxydable (1.4310), ondulé

Modèle : avec filetage M14 x 2.

Applications : pour une utilisation avec toutes les meuleuses d'angle à une main standards. Pour l'utilisation lors de travaux de nettoyage légers à moyennement difficiles et pour travailler les grandes surfaces. Pour rendre rugueux et matifier ainsi que pour éliminer la peinture, le vernis, les bavures, la rouille, la calamine etc.
Ajouter à la liste

20,88 €/ Unitéhors TVA

25,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
80 mm