Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse boisseau acier M14 torsadee 65x0,5mm

  • ERIKS:23153389
  • Fabricant:4317784091534
Image 1
Cup brush, steel wire, knottedDesign: With thread M14 x 2. Application: For use in all commercially available one-hand angle grinders. For aggressive use during heavy-duty cleaning tasks and when working on large surfaces. For the removal of paint, burrs, cinder, rust, scale, etc.
Ajouter à la liste

7,94 €/ Unitéhors TVA

9,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
65 mm