Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse boisseau acier M14 torsadee 100x0,35mm

  • ERIKS:23153393
  • Fabricant:4317784091565
Image 1
Brosse boisseau avec bague d'appui, fil d'acier, torsadé

Modèle : la bague d'appui amovible empêche la déviation latérale de la garniture à des vitesses élevées ou sous de lourdes charges. Avec filetage M14 x 2.

Applications : pour une utilisation avec toutes les meuleuses d'angle à deux mains standards. Utilisation pour travaux de nettoyage difficiles et traitement de grandes surfaces. Pour l'élimination de la peinture, des bavures, de la crasse, de la rouille, de la calamine etc.
Ajouter à la liste

20,21 €/ Unitéhors TVA

24,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
100 mm