Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse a main inox lisse 6 rangs mm

  • ERIKS:23153309
  • Fabricant:4317784122122
Image 1
Brosse à main, fil d'acier inoxydable, ondulé

Modèle : corps en bois de hêtre avec arêtes arrondies et trou de suspension.

Applications : pour tous les travaux faciles de dérouillage et de nettoyage et pour l’élimination de peinture.

Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre du fil
0.3 mm
Longueur
295 mm