Eriks
FORMAT

FORMAT Brosse a buses acier 18x100x300mm

  • ERIKS:23153272
  • Fabricant:4317784394789
Image 1
Brosse à buses, fil d'acier ondulé

Modèle : avec âme du fil métallique double et œillet. Longueur de garniture 100 mm, longueur totale 300 mm.

Applications : idéal pour nettoyer, dépoussiérer, ébavurer et l’élimination de peinture sur les buses, les bouteilles en verre, les tuyaux, les tubes, etc.

Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
300 mm
Diamètre de la brosse
18 mm