Modèle : base magnétique articulée à cinq axes, blocage central avec serrage monté sur ressort. Avec aimant puissant pouvant être activé et désactivé, à semelle prismatique, serrage rapide dans n'importe quelle position. Bras en alliage d'aluminium très dur anodisé rouge, pouvant être combinés à volonté. A réglage fin sur la base magnétique pour les endroits étroits et difficiles d'accès, la remise à zéro s'effectue plus rapidement qu'avec tout autre réglage fin. Avec porte-comparateur de 8 mm de Ø et à queue d'aronde. Livraison dans un emballage de transport.
Applications : destiné à serrer les comparateurs, les comparateurs micrométriques, les comparateurs à palpeur orientable et les sondes de mesure.
201,02 €/ Unitéhors TVA
243,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150