Eriks
FORMAT

FORMAT Base magnetique 320N avec reglage fin sur le pied 151,5mm

  • ERIKS:12596355
  • Fabricant:4317784517515
Image 1
Base magnétique articulée

Modèle : base magnétique articulée à cinq axes, blocage central avec serrage monté sur ressort. Avec aimant puissant pouvant être activé et désactivé, à semelle prismatique, serrage rapide dans n'importe quelle position. Bras en alliage d'aluminium très dur anodisé rouge, pouvant être combinés à volonté. A réglage fin sur la base magnétique pour les endroits étroits et difficiles d'accès, la remise à zéro s'effectue plus rapidement qu'avec tout autre réglage fin. Avec porte-comparateur de 8 mm de Ø et à queue d'aronde. Livraison dans un emballage de transport.

Applications : destiné à serrer les comparateurs, les comparateurs micrométriques, les comparateurs à palpeur orientable et les sondes de mesure.

Ajouter à la liste

165,00 €/ Unitéhors TVA

199,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT