Eriks
FORMAT

FORMAT Base articulee 600N magnetique 280mm

  • ERIKS:14051043
  • Fabricant:4317784584951
Image 1
Base magnétique articulée

Modèle : base articulée à cinq axes. Avec aimant puissant pouvant être activé et désactivé, serrage rapide dans n'importe quelle position. Bras en alliage d'aluminium très dur anodisé rouge, pouvant être combinés à volonté. Avec porte-comparateur de 8 mm de Ø et à queue d'aronde. Livraison dans un emballage de transport.

Applications : destiné à serrer les comparateurs, les comparateurs micrométriques, les comparateurs à palpeur orientable et les sondes de mesure.

Ajouter à la liste

61,76 €/ Unitéhors TVA

74,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT