Eriks
FORMAT

FORMAT Barreau rond forme A acier rapide HSS Co10 8,0x100mm

  • ERIKS:23117019
  • Fabricant:4317784083294
Image 1
Modèle : en acier rapide à 10 % de Co, DIN 4964 et ISO 5421, trempé, revenu, de dimensions exactes, fini à la meule. Les extrémités sont en angle droit, droites et ne sont pas usinées.
Dureté de 63 à 68 HRC environ.
Tolérance pour forme A :
longueur : ± 2 mm <
Ø : h8

Applications : après meulage spécial, l'outil convient à l'utilisation comme outil de tournage, d'alésage, de gravure et de copiage dans la fabrication d'outils et de moules.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
100 mm