Eriks
FORMAT

FORMAT Barreau rond carbure monobloc 8x100mm

  • ERIKS:23110534
  • Fabricant:4317784085342
Image 1
Modèle : carbure monobloc (K10/K20), conforme à la norme d'usine, avec tranchant rond ou droit au choix. Rectifié de précision rond (découpe de moitié ébauchée avec 0,02 à 0,05 mm de réserve d'usinage).
Tolérance pour forme A :
Longueur : ± 2 mm
Ø: h6
Applications : après meulage spécial, l'outil convient à l'utilisation comme outil de tournage pour aléser, graver et copier dans la fabrication d'outils et de moules.
Ajouter à la liste

32,70 €/ Unitéhors TVA

39,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
100 mm