Eriks
FORMAT

FORMAT Bague filetee NENTRE PAS DIN2299 M20x1,0

  • ERIKS:14567502
  • Fabricant:4317784591294
Image 1
Bague filetée N'ENTRE PAS, FORMAT

Modèle : en acier à calibres spécial de qualité supérieure, trempé, détendu et rectifié avec précision. Classe de tolérance 6g.

Applications : pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur le filetage à vérifier. Pour les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS, il ne faut pas pouvoir les visser sur le filetage.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

109,53 €/ Unitéhors TVA

132,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT