Eriks
FORMAT

FORMAT Bague filetee ENTRE DIN2285 M30x1,0

  • ERIKS:14568160
  • Fabricant:4317784590846
Image 1
Bague filetée ENTRE, FORMAT

Modèle : en acier à calibres spécial de qualité supérieure, trempé, détendu et rectifié avec précision, classe de tolérance 6g.

Applications : pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur le filetage à vérifier. Pour les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS, il ne faut pas pouvoir les visser sur le filetage.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

155,46 €/ Unitéhors TVA

188,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT